zł59.95
Bez podatku VAT
zł73.74
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Do ciężkiej obróbki skrawaniem
• Do stosowania na stalach stopowych i materiałach ciągliwych, takich jak odlewy i odkuwki
• Dostarczane z końcówkami ściętymi pod kątem 15°
• Gatunek materiału: M35
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 4in. |
ECLASS Code | 21010902 |
Kąt skosu | 15° |
Klasa materiału | M35 |
Kształt końcowy | Kwadrat |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
System pomiarowy | Cal |
Typ kąta końcowego | Dwa ścięte końce |
UNSPSC Code | 23242104 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |