zł1778.30
Bez podatku VAT
zł2187.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wkonane ze stali narzędziowej dla zapewnienia doskonałej koncentryczności I mocnego łączenia spawów. Można stosować na szerokiej gamie materiałów budowlanych jak: cegły zewnętrzne, bloki betonu, bloki z popiołu, cegły ręcznie wypalane i miękkie i twarde naturalne kamienie.
Zawartość zestawu:
42, 52, 65, 117 i 127mmśrednica koronki. Adaptor uchwytu. Przedłużacz do uchwytu wiertarki, Adaptor SDS, Przedłużacz SDS, Trzpień prowadnicy, Prowadnica do wiertła stożkowego, klucz wybijak.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe |
Długość robocza | 150mm |
EAN | 5036140072848 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | KBE-280-0300K |
Średnica wiertła | 42-127mm |
Typ trzpienia | SDS |
Typ wiertła | Zestawy wierteł do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |