zł186.33
Bez podatku VAT
zł229.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wkonane ze stali narzędziowej dla zapewnienia doskonałej koncentryczności I mocnego łączenia spawów. Można stosować na szerokiej gamie materiałów budowlanych jak: cegły zewnętrzne, bloki betonu, bloki z popiołu, cegły ręcznie wypalane i miękkie i twarde naturalne kamienie.
Zawartość zestawu:
42, 52, 65, 117 i 127mmśrednica koronki. Adaptor uchwytu. Przedłużacz do uchwytu wiertarki, Adaptor SDS, Przedłużacz SDS, Trzpień prowadnicy, Prowadnica do wiertła stożkowego, klucz wybijak.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140072879 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | KBE-280-0314K |
Średnica wiertła | 65mm |
Typ trzpienia | Zakaz kręcenia |
Typ wiertła | Wiertła do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |