noscriptKennedy WIERTLO DO MURU I BETONUNo.20 (10.0mm) x 400mm | Cromwell Tools

Kennedy

WIERTLO DO MURU I BETONUNo.20 (10.0mm) x 400mm

SKU:

KEN0554200K

zł26.59

Bez podatku VAT

zł32.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła kręte do muru i betonu z chwytem walcowym. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Zgodne z normą DIN 8039.
    Ekstra długie - Długość 400.0mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    400mm

    EAN

    5036140001718

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Średnica wiertła

    10mm

    Typ trzpienia

    Prosto

    Typ wiertła

    Wiertła do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703