zł21.20
Bez podatku VAT
zł26.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
7-częściowy - standardowe: (KEN-055-5070K)
Standardowe długości: Nr 6 x 75, Nr 8 x 85, Nr 10 x 85, Nr 10A x 100, Nr 12 x 100, Nr 16 x 120, Nr 20 x 120mm.
7-częściowy - standardowe i średnie: (KEN-055-5170K)
Standardowe długości: Nr 10 x 85, Nr 12 x 100, Nr 14 x 100, Nr 16 x 120, Nr 20 x 120.
Średnie długości: Nr 24 x 150, Nr 26 x 150mm.
16-częściowy - standardowe i średnie: (KEN-055-5320K)
Standardowe długości: Nr 6 x 75, Nr 8 x 85, Nr 10 x 85, Nr 10A x 100, Nr 14 x 100, Nr 16 x 120, Nr 18 x 120, Nr 20 x 120.
Średnie długości: Nr 8 x 150, Nr 10 x 150, Nr 10A x 150, Nr 14 x 150, Nr 16 x 150, Nr 18 x 150, Nr 20 x 150, Nr 24 x 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001749 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | O |
Liczba w opakowaniu | 7 |
Przyrost rozmiaru | 1.0mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 4 to 10mm x 1.0mm |
Średnica wiertła | 4-10mm |
Typ obudowy | Plastic Wallet |
Typ trzpienia | Prosto |
Typ wiertła | Zestawy wierteł do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |
Wybór | 4 to 10mm |