SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE KOBALTOWE WZMOCN 12.00mm TiN

SKU:

SWT1252520A

zł97.11

Bez podatku VAT

zł119.45

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysokowydajne wiertła produkowane ze stali szybkotnącej o doskonałej odporności na temperatury, zawierającej 8% kobaltu. Przeznaczone do wiercenia w stalach do 1,400N/mm2 jak stal żaroodporna, stal nierdzewna, brąz, gdzie wymagana jest długa żywotność narzędzia, co gwarantuje powłoka TiN. Doskonale nadają się do pracy
    ciągłej. Kąt wierzchołkowy 135°, kąt pochylenia: standard. Wykonane zgodnie z DIN 1897RN. Tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja uchwytu f11.Wykonano zgodnie z normą BS 328, DIN 1897RN, DIN 1412C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    102mm

    Długość fletu

    51mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140196797

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Seria

    2020

    Średnica wiertła metryczna

    12mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 1897RN

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna