zł101.83
Bez podatku VAT
zł125.25
Z VAT
42 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokowydajne wiertła produkowane ze stali szybkotn...cej o doskonałej odporności na temperatury, zawieraj...cej 8% kobaltu. Przeznaczone do wiercenia w stalach do 1,400N/mm2 jak stal żaroodporna, stal nierdzewna, br...z, gdzie wymagana jest długa żywotność narzędzia, co gwarantuje powłoka TiN. Doskonale nadaj... się do pracy ci...głej. K...t wierzchołkowy 135°, k...t pochylenia: standard. Wykonane zgodnie z DIN 1897RN. Tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328, DIN 1897RN, DIN 1412C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 102mm |
Długość fletu | 51mm |
EAN | 5036140195967 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma C |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Seria | 2010 |
Średnica wiertła metryczna | 13mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1412C DIN 1897RN |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |