zł16.74
Bez podatku VAT
zł20.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła ogólnego zastosowania do pracy na automatach tokarskich i tokarkach poci...gowych. Odpowiednie do wiercenia stali, żeliwa, stali stopowej i żeliwa ci...gliwego. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: normalny, grubość rdzenia: normalna. k...t pochylenia: 10°-20°, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 38mm |
Długość fletu | 12mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140169432 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 10-20° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica wiertła metryczna | 2mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |