Sherwood

WIERTLO WEGLIKOWE MONOLITYCZNE, KROTKIE 4.00mm

SKU:

SHR1583400K

MPN:

.

zł47.26

Bez podatku VAT

zł58.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do wiercenia w stali, staliwie, żeliwie, żeliwie utwardzonym, żeliwie ci...gliwym, metalach kolorowych i w obrabialnych plastikach. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t linii śrubowej 30°, tolerancja średnicy: H7, tolerancja chwytu H6. Wykonane wg normy producenta.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    50mm

    Długość fletu

    22mm

    EAN

    5036140285743

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Węglik

    Średnica wiertła metryczna

    4mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowano zgodnie ze standardem zakładowym

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny