SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSSKROTKIE 4.00mm TiN

SKU:

SWT1252040A

zł12.90

Bez podatku VAT

zł15.87

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Krótki uchwyt walcowy i rowek wiórowy wpływa na bardzo duż... stabilność i sztywność wiertła. Powloka TiN przedłuża żywotność narzędzia i redukuje nagrzewanie się krawędzi tn...cej. Dodatkowym atutem jest niski poziom tarcia pomiędzy
    powierzchniami, który redukuje zużycie i utwardza krawędzie tn...ce. 118°k...t wierzchołkowy. 28°k...t pochylenia. Wykonane wg: DIN 1897 RN. Tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja chwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328, DIN 1897 RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    55mm

    Długość fletu

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140194755

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    2001

    Średnica wiertła metryczna

    4mm

    Standardy spełnione

    BS 328

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna