zł8.27
Bez podatku VAT
zł10.17
Z VAT
49 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Idealnie pasuj...ce do wiertarek ręcznych, gdzie krótsza część tn...ca i długość zapewnia lepsz... stabilność i dokładność wykonania otworu. Odpowiednie do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie ci...gliwym, stali stopowej. 118° k...t wierzchołkowy. 10°- 20° k...t pochylenia. Tolerancja ostrza h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 74mm |
Długość fletu | 34mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140170445 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 - 20° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | S100 |
Średnica wiertła metryczna | 7.5mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |