noscriptSherwood Pogłębiacz wysokowydajny HSS 20.50mm 100 st. | Cromwell Tools

Sherwood

Pogłębiacz wysokowydajny HSS 20.50mm 100 st.

SKU:

SHR0205700K

zł110.02

Bez podatku VAT

zł135.32

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Pozwala na bardzo dokładne wykończenie powierzchni pogłębień ze zdolności... okrawania bez konieczności nawiercenia. Można stosować do aluminium bez obawy o powstanie wybrzuszeń. Dla specjalnych materiałów istnieje możliwość dostawy pogłębiaczy ze specjaln... powłok....


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    65mm

    EAN

    5036140162167

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    100°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    20.5mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny