zł57.53
Bez podatku VAT
zł70.76
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wyprodukowane z M35 HSS, przeznaczone do okrawania i wygładzania większości metali i plastików. Chwyt prosty. Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 5 : 1983. Kąt 90°
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 30.5mm |
EAN | 5036140269811 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba fletów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica cięcia | 5 - 10mm |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
Typ nasady | Pojedyncze otwory |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |