Sherwood

Pogłębiacz wysokowydajny HSS 6.30mm 100 st.

SKU:

SHR0205450K

MPN:

.

zł36.97

Bez podatku VAT

zł45.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pozwala na bardzo dokładne wykończenie powierzchni pogłębień ze zdolności... okrawania bez konieczności nawiercenia. Można stosować do aluminium bez obawy o powstanie wybrzuszeń. Dla specjalnych materiałów istnieje możliwość dostawy pogłębiaczy ze specjaln... powłok....


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    45mm

    EAN

    5036140270060

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    100°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    6.3mm

    Średnica trzpienia

    5mm

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny