zł43.53
Bez podatku VAT
zł53.54
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pozwala na bardzo dokładne wykończenie powierzchni pogłębień ze zdolności... okrawania bez konieczności nawiercenia. Można stosować do aluminium bez obawy o powstanie wybrzuszeń. Dla specjalnych materiałów istnieje możliwość dostawy pogłębiaczy ze specjaln... powłok....
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 46mm |
EAN | 5036140162129 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 100° |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica cięcia | 8.3mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ nasady | Wielokrotny flet |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |