Sherwood

Pogłębiacz wysokowydajny HSS 8.30mm 60 st.

SKU:

SHR0206000K

zł43.53

Bez podatku VAT

zł53.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pozwala na bardzo dokładne wykończenie powierzchni pogłębień ze zdolności... okrawania bez konieczności nawiercenia. Można stosować do aluminium bez obawy o powstanie wybrzuszeń. Dla specjalnych materiałów istnieje możliwość dostawy pogłębiaczy ze specjaln... powłok....


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    46mm

    EAN

    5036140162181

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    60°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    8.3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny