zł124.94
Bez podatku VAT
zł153.68
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
BS 1127
Narzynki ślusarskie szlifowane Sherwood służą do naprawy uszkodzonych lub zabrudzonych gwintów oraz usuwania wiórów z gwintu. Zgodne z: ISO 529
Podczas używania narzynki ślusarskiej (na istniejącym gwincie) nie jest wymagana taka sama precyzja początkowego ustawienia jak podczas narzynania nowego gwintu (tzn. narzynką), ponieważ nakrętka do czyszczenia gwintu prowadzona jest przez istniejący gwint. Narzynki ślusarskie dostarczane są w formie nakrętki sześciokątnej, którą obraca się za pomocą standardowego klucza bez potrzeby używania specjalnego napędu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 11/16in. |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140282285 |
ECLASS Code | 21010200 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 3/4 cala x 12 |
Standardowy gwint | BSF |
Sześciokątna szerokość | 1.48in. |
UNSPSC Code | 27112805 |
Wymiary standardowe | BS 1127 |