zł113.75
Bez podatku VAT
zł139.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do nawierceń w komponentach do dalszej obróbki. Wykonane z węglika, co przedłuża żywotność narzędzia i pozwala nawiercać twarde i trudne materiały. Wykonane zgodnie z norm...: BS 328.
Tolerancje:
Średnica cięcia: +0.0005"
Średnica chwytu: +0.0010"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140096912 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Węglik |
Standardy spełnione | BS 328 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | No.1 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |