noscriptKennedy NAWIERTAK Z WEGLIKA No.3 | Cromwell Tools

Kennedy

NAWIERTAK Z WEGLIKA No.3

SKU:

KEN1589030K

zł198.66

Bez podatku VAT

zł244.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do nawierceń w komponentach do dalszej obróbki. Wykonane z węglika, co przedłuża żywotność narzędzia i pozwala nawiercać twarde i trudne materiały. Wykonane zgodnie z norm...: BS 328.
    Tolerancje:
    Średnica cięcia: +0.0005"
    Średnica chwytu: +0.0010"


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140096936

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Węglik

    Standardy spełnione

    BS 328

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    No.3

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane