noscriptKennedy KIEL OBROTOWY STANDARD 2MT | Cromwell Tools

Kennedy

KIEL OBROTOWY STANDARD 2MT

SKU:

KEN4881020K

zł471.84

Bez podatku VAT

zł580.36

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, następnie precyzyjnie szlifowane zewnętrznie. Precyzyjne łożyska są zawarte w wykonaniu standardowym. Kły posiadają kąt ostrza 60°. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kieł obrotowy

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062764

    ECLASS Code

    23049190

    Maksymalna prędkość obrotowa

    7000rpm

    Maksymalne obciążenie promieniowe

    55kgf

    Obciążenie osiowe @100

    275kgf

    Obciążenie osiowe @3000

    60kgf

    Obciążenie promieniowe @100

    200kgf

    typ: stożek Morse'a

    2

    UNSPSC Code

    23153013

    Waga

    0.43kg