zł1450.15
Bez podatku VAT
zł1783.68
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, następnie precyzyjnie szlifowane zewnętrznie. Precyzyjne łożyska są zawarte w wykonaniu standardowym. Kły posiadają kąt ostrza 60°. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kieł obrotowy |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140062795 |
ECLASS Code | 23049190 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3000rpm |
Maksymalne obciążenie promieniowe | 280kgf |
Obciążenie osiowe @100 | 570kgf |
Obciążenie osiowe @3000 | 230kgf |
Obciążenie promieniowe @100 | 800kgf |
typ: stożek Morse'a | 5 |
UNSPSC Code | 23153013 |
Waga | 3kg |