noscriptIndexa OPRAWKA ZACISKOWA SS40-ER32-118 ER | Cromwell Tools

Indexa

OPRAWKA ZACISKOWA SS40-ER32-118 ER

SKU:

IND1442860K

zł616.92

Bez podatku VAT

zł758.81

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Chwyt walcowy
    Najpopularniejszy system mocowania narzędzi z tulejkami w Europie. Sposób mocowania narzędzi tnących zapewnia koncentryczność i pewnosć chwytu. Możliwość dostępu głębokich otworów.


    BT = BT-MAS 403.......(patrz główny obrazek)
    DN = DIN69871/A.......
    IS = ISO/DIN 2080/
    QC = ISO/DIN 2080
    Szybkomocujące......


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    118mm

    EAN

    5036140083455

    ECLASS Code

    21020490

    Nr części MFR

    SS40-ER32-118

    Pojemność tulei zaciskowej

    ER32

    Średnica

    40mm

    Trzon

    SS40

    Typ uchwytu

    Uchwyty z tuleją zaciskową ER

    UNSPSC Code

    27112807

    Waga

    913g