zł150.25
Bez podatku VAT
zł184.81
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Całość stalowa, utwardzona i hartowana powłoka, solidna konstrukcja, utwardzone szczęki i obrotowy, nastawny uchwyt dla dobrego mocowania. Zaprojektowane z prostym uchwytem zwiększającym siłę dźwigni, zwłaszcza gdy używa się gwintowników
o większej średnicy. Wielkości narzynek ISO 529.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz do gwintowników z uchwytem prostym |
Brand | Kennedy |
Długość całkowita klucza prętowego | 480mm |
EAN | 5036140002609 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 17mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 5.3mm |
Regulacja uchwytu T | Stały uchwyt |
Rozmiar kwadratu | 5.3 - 17mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
Wymiary standardowe | ISO 529 |