zł151.33
Bez podatku VAT
zł186.14
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wyknanie z utwardzonej i hartowanej stali, powierzchnia chromowana wykończona na połysk. Przełącznik boczny do zmiany kierunku obrotów , sprzężony z pokrętłem T,
czyni z tego pokrętła idealne narzędzie w miejscach o trudnym dostępie. Pakowane pojedynczo.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz gwintownikowy z grzechotką i uchwytem T |
Brand | Kennedy |
Długość korpusu klucza | 100mm |
Długość rękojeści | 120mm |
EAN | 5036140017160 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 8mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 8mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 6mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 6mm |
Regulacja uchwytu T | Rękojeść przesuwna |
Rozmiar kwadratu | 6 - 8mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
Wymiary standardowe | ISO 529 |