Kennedy

POKRETLO DO GWINTOWNIKOWTYP 'T' ANG 7.2-9.0mm

SKU:

KEN5188940K

zł194.18

Bez podatku VAT

zł238.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ angielski
    Używane do operacji ręcznego gwintowania, zapewnia zasięg i siłę dźwigni potrzebną do właściwego gwintowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przystosowane do użycia w ciężkich warunkach rozciągliwa stalowa powierzchnia z obrotowa gałka, 4 wyrównawcze zaciski mających za zadanie utrzymać gwintownik i posuwowy
    chwyt T który, może być użyty kiedy gwintowana jest powierzchnia boczna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz gwintownikowy z uchwytem T

    Brand

    Kennedy

    Długość korpusu klucza

    255mm

    Długość rękojeści

    105mm

    EAN

    5036140002692

    ECLASS Code

    21020301

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    9mm

    Maksymalny rozmiar kwadratowy

    9mm

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    7.2mm

    Minimalny rozmiar kwadratu

    7.2mm

    Regulacja uchwytu T

    Rękojeść przesuwna

    Rozmiar kwadratu

    7.2 - 9mm

    UNSPSC Code

    27111720

    Wymiary standardowe

    JIS