zł217.75
Bez podatku VAT
zł267.83
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Precyzyjna obrotowa kula, która może być użyta jako bolec dociskający lub podkładka. Jako podkładk kontaktowe te obrotowe kule są idealne do równomiernego rozprowadzania ciśnienia nacisku na powierzchniach pochyłych lub nierównych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ząbkowany koniec kulkowy |
B | 26mm |
Brand | Indexa |
C | 42mm |
EAN | 5036140085114 |
ECLASS Code | 23149090 |
Materiał | Stal węglowa |
Nr części MFR | PT02-1627 |
Seria | FC02 |
Standardy spełnione | EN 31 |
Styl zacisku | Ząbkowany punkt |
UNSPSC Code | 23153402 |
Wykończenie powierzchni | Czarna oksydowana |
Wymiary | M16 |