SwissBurr

OSTRZE SKROBAKA C42 - TROJKATNE

SKU:

SWT1091230N

zł83.15

Bez podatku VAT

zł102.27

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.


    Ostrza - skrobaki
    C40 HSS trójkątne (4.00mm)
    Do pracy na tylnich krawędziach i wewnętrznej powierzchni otworu, do powierzchni płaskich.


    C42 HSS trójkątne (8.00mm)
    Do pracy na tylnich krawędziach i wewnętrznej powierzchni otworu, do powierzchni płaskich.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    • Typ:

    Zgarniacz do usuwania zadziorów

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043725

    Kompatybilny uchwyt

    Uchwyt C

    Nr części MFR

    151-29242

    Seria

    C42

    UNSPSC Code

    27111526

    Waga

    10g