zł107.04
Bez podatku VAT
zł131.66
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®
F12 - Pogłębiacze HSS do otworów wierconych do średnicy 12mm.
F20 - Pogłębiacze HSS do otworów wierconych do średnicy 20mm.
F30 - Pogłębiacze HSS do otworów wierconych do średnicy 30mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
• Typ: | Ostrze: |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043848 |
Kompatybilny uchwyt | Uchwyt F |
Nr części MFR | 151-29253 |
Seria | F12 |
UNSPSC Code | 27111526 |
Waga | 30g |