SwissBurr

OSTRZE ZAPASOWE N80K - DOOTWOROW I ROWKOW

SKU:

SWT1092090N

zł75.18

Bez podatku VAT

zł92.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.


    Zapasowe ostrza N80
    Okrągłe ostrza HSS z podwójną krawędzią, do krawędzi prostych i metalowych arkuszy, dających przy skrawaniu wiór spiralny.


    Zapasowe ostrza N80K
    Ostrza HSS z ośmioma krawędziami tnącymi do otworów i rowków klinowych do szerokości 15.00mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    • Typ:

    Ostrze:

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043930

    Kompatybilny uchwyt

    Uchwyt F

    Nr części MFR

    151-29258

    Seria

    N80K

    UNSPSC Code

    27111526

    Waga

    10g