noscriptHigh-Performance Drilling Tools | Cromwell Tools

Wiercenie

Cromwell oferuje szeroki wybór narzędzi do wiercenia przeznaczonych do wszystkich zastosowań wiercenia. Dzięki dobrze znanych markom, takim jak Dormer i Kennedy, masz pewność znalezienia właściwego rozwiązania narzędziowego dla swoich indywidualnych potrzeb i zastosowania.

Czym jest wiercenie?
Wiercenie to aplikacja tnąca, która wykorzystuje wiertło do wycinania okrągłego otworu w twardych materiałach. Narzędzie działa poprzez obrót i jest przyciskane do powierzchni, co pozwala ostrzom tnącym przeciąć materiał, tworząc wióry. Wiertła są dostępne w wielu rodzajach i rozmiarach, zarówno w miarach metrycznych, jak i imperialnych.

Kiedy używa się wiertła?
Wiertła w jakimś rodzaju są używane w większości zastosowań związanych z tworzeniem otworów. Jednym z najczęstszych rodzajów wiertła jest wiertło stożkowe, które ma 2 lub więcej klinów ułożonych w skręcie, co pozwala na efektywną ewakuację wiórów. Są one powszechne w maszynach wiertniczych, a wersje z nich są używane z przenośnymi narzędziami zasilanymi do codziennego użytku domowego.

W zależności od rodzaju aplikacji tnącej można użyć bardziej wyspecjalizowanego wiertła. Na przykład, do wiercenia blachy wymagane jest użycie wiertła stopniowego, które nosi nazwę od swojego stożkowego wierzchołka, który przypomina stopnie piramidy. Te rodzaje wiertel pozwalają na precyzyjne tworzenie otworów o różnych średnicach.

Podczas wiercenia twardych metali można użyć wiertła z węglika wolframu. Te rodzaje wiertel wykonane są z mieszanki węglika wolframu zamiast standardowego stopu stali lub stali szybkotnącej i posiadają twardsze, ostrzejsze ostrza tnące. Ich wadą jest to, że są one droższe i mniej odporne na złamania spowodowane uderzeniami czy upadkiem i zazwyczaj są one zarezerwowane do zastosowań specjalistycznych.

Rodzaje wiertel
Istnieje wiele różnych rodzajów wiertel i narzędzi do tworzenia otworów, odpowiednich dla różnych branż, zastosowań i poziomów doświadczenia. Aby ułatwić proces wyboru narzędzi, Cromwell przedstawia wybór najczęstszych rodzajów.

• Wiertło skrętne - Najbardziej powszechne narzędzie wiercące, wiertło skrętne posiada wiele wariantów. Wiertła ogólnego przeznaczenia nazywane są wiertłami do pracy uniwersalnej i są używane w wielu zastosowaniach od obróbki drewna do obróbki metali. Dłuższe wersje wiertła skrętnego są dostępne do specjalistycznych zastosowań, czasami nazywane wiertłami lotniczymi. Wiertła skrętne są zwykle wykonane ze stali szybkotnącej lub z mieszanki kobaltu do trudniejszych materiałów. Wiele z nich posiada powłoki takie jak utlenione i azotek tytanu dla większej trwałości i długotrwałej ostrości. Istnieją również wersje wiertła z węglika wolframu przeznaczone do obróbki twardych metali.

• Wiertło centralne - Wiertła centralne są dwustronnymi wiertłami z 60-stopniowym, stopniowanym czubkiem. Zwykle używane są w tokarkach z użyciem uchwytu wiertarskiego lub uchwytu wrzecionowego. Zazwyczaj występują w dwóch typach, chociaż istnieje trzeci typ, który nie jest tak powszechnie stosowany. Są to:
• Typ A - Używane do tworzenia otworów centralnych z 60-stopniowym fasowaniem.

• Typ B - Tworzy otwór z dwoma fazami fazowymi, jedna o kącie 60 stopni, a druga o kącie 120 stopni. Ta druga pomaga w ochronie otworu przed uszkodzeniami, które mogą prowadzić do niedokładności.

• Typ R - Tworzy otwór centralny, co pozwala na większą dokładność trzymania ze względu na kontakt w jednym punkcie. Wymiana polega na tym, że nośność otworu jest zmniejszona.

• Wiertło stopniowe - Nazwane od swojego stożkowego wierzchołka przypominającego stopnie piramidy, te rodzaje wiertel są idealne do wiercenia blachy, ponieważ ich specjalistyczny czubek pozwala na różnorodność i precyzję rozmiaru.

• Wymienny głowica/wkład - Te wiertła posiadają narzędzie korpusowe z wymienną głowicą lub poszczególnymi wkładami tnącymi, które stanowią część narzędzia, które faktycznie wykonuje cięcie. Są one powszechnie używane w specjalistycznych aplikacjach przemysłowych. Zaletą tego jest to, że nie trzeba wymieniać całego wiertła, gdy krawędź tnąca stanie się tępa, ale są one zazwyczaj kosztownymi przedmiotami, więc rzadko są one używane poza przemysłową obróbką.

FAQ
*Jak