noscriptSherwood 10mm HSS-cobalt sc/sh f/p ripper | Cromwell Tools

Sherwood

10mm HSS-cobalt sc/sh f/p ripper

SKU:

SHR0612602C

zł60.43

Bez podatku VAT

zł74.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    4 ostrza z łamaczami wiórów o zaokrąglonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku HSS-EV stali wanadowej. Długość standardowa. Rozmiar do DIN 844.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    75mm

    Długość fletu

    28mm

    EAN

    5036140175433

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    10mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    h8

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane