SwissTech

10mm HSS-COBALT PM WELDON F/P RIPPER P/POWER

SKU:

SWT1659410A

zł188.53

Bez podatku VAT

zł231.89

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 94 Długość zwykła
    Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6. Wymiary wg DIN 844.


    To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.


    Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
    Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
    Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
    Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
    Obniżone koszty produkcji.
    Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Wysoka odporność na utlenianie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.


    W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    72mm

    Długość fletu

    22mm

    EAN

    5036140207950

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    94

    Średnica frezu

    10mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Powłoka Peak Power