zł127.18
Bez podatku VAT
zł156.43
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
4 ostrza z łamaczami wiórów o zaokrąglonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku HSS-EV stali wanadowej. Długość standardowa. Rozmiar do DIN 844.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 90mm |
Długość fletu | 38mm |
EAN | 5036140175457 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rodzaj noża | Obróbka zgrubna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 1835D |
Tolerancja średnicy frezu | h8 |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |