Sherwood

Frez trzpien ripper zebydrobne, ticn 20mm HSS-co

SKU:

SHR0612805F

zł253.17

Bez podatku VAT

zł311.40

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    4 ostrza z łamaczami wiórów o zaokr...glonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku stali wanadowej HSS-EV. Forma skokowa. Tolerancja h8. Wymiary wg DIN 844. Tolerancja chwytu wg DIN 1835B.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    110mm

    Długość fletu

    45mm

    EAN

    5036140273788

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    h8

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN