zł385.35
Bez podatku VAT
zł473.98
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 25 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 121mm |
Długość fletu | 45mm |
EAN | 5036140204898 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj noża | Obróbka zgrubna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 25 |
Średnica frezu | 25mm |
Średnica trzpienia | 25mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | js12 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |