noscriptSwissTech FREZ TRZPIEN HSS-Co 8% CHWELDON 2-ZEB KUL 10.0 | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIEN HSS-Co 8% CHWELDON 2-ZEB KUL 10.0

SKU:

SWT1631110A

zł84.04

Bez podatku VAT

zł103.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 11 - Seria krótka Wymiary wg DIN 327
    Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63mm

    Długość fletu

    13mmmm

    EAN

    5036140203754

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E2535100

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Seria 11

    Średnica frezu

    10mmmm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ nosa kulkowego

    Wiertarka z frezem kulistym

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane