zł350.46
Bez podatku VAT
zł431.07
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 56 - Seria krótka
Średnica części tnącej h10. Chwyt wg h6. Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. Węglik Niepokryte (Do podstawowej obróbki), Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 60mm |
Długość fletu | 10mmmm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140200487 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Pełnowęglikowe |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 56 Short |
Średnica frezu | 10mmmm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 7208 |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ nosa kulkowego | Frez kulisty z końcówką kulową |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |