noscriptSwissTech 6.0 SCR SHORT 2FL B/NOSES/DRILL-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

6.0 SCR SHORT 2FL B/NOSES/DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633906A

zł64.38

Bez podatku VAT

zł79.19

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Seria 39 – seria krótka
    Wymiary zgodne z normą DIN 327. Posiadają ostrza czołowe. Chwyt z gwintem zgodny z normą DIN 1835D. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.


    Dostępne ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, niepowlekane, (do obróbki przy produkcji podstawowej), ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, powlekane TiCN (wydłużone trwałość freza i poprawione wykończenie powierzchni materiału obrabianego) oraz ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, powlekane TiALN (rozprasza ciepło i posiada zwiększoną odporność na temperaturę, zmniejsza tarcie powierzchniowe w powiązaniu z wysoką twardością powierzchniową).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    52mm

    Długość fletu

    8mmmm

    EAN

    5036140287761

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E2621060

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    39

    Średnica frezu

    6mmmm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835D DIN 327

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ nosa kulkowego

    Wiertarka z frezem kulistym

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane