noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW4-ZEB KUL 2.0mm QC | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW4-ZEB KUL 2.0mm QC

SKU:

SWT1658002A

zł195.90

Bez podatku VAT

zł240.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 80 Seria długa
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. EBQ-4PR Węglik spiekany z powłoką Q. Wymiary wg DIN 844


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    50mm

    Długość fletu

    5

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207318

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    80 długie

    Średnica frezu

    2mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844.

    Typ nosa kulkowego

    Frez kulisty z końcówką kulową

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat