Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW4-OSTRZ KULISTY 4.0mm

SKU:

SHR1617080K

zł71.75

Bez podatku VAT

zł88.25

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Dla uzyskania maksymalnej siły w momencie stosowania na twardych materiałach, gdzie szybkie usuwanie wióra nie jest istotne. Cztery ostrza mają jedną z najsilniejszych struktur tnących dostępnych na rynku. Posiadają ostrza czołowe w standardzie. Wykonano zgodnie z: ANSI Standards.


    Tolerancje
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    50mm

    Długość fletu

    14mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140188044

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Regularne

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardy spełnione

    ANSI

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ nosa kulkowego

    Frez kulisty z końcówką kulową

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny