zł73.59
Bez podatku VAT
zł90.52
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dla uzyskania maksymalnej siły w momencie stosowania na twardych materiałach, gdzie szybkie usuwanie wióra nie jest istotne. Cztery ostrza mają jedną z najsilniejszych struktur tnących dostępnych na rynku. Posiadają ostrza czołowe w standardzie. Wykonano zgodnie z: ANSI Standards.
Tolerancje
Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 50mm |
Długość fletu | 16mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140188051 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Pełnowęglikowe |
Rodzaj długości | Regularne |
Średnica frezu | 5mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | ANSI |
Typ fletu | Spiralny |
Typ nosa kulkowego | Frez kulisty z końcówką kulową |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |