noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW4-ZEB KUL 5.0mm QC | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW4-ZEB KUL 5.0mm QC

SKU:

SWT1658005A

zł211.56

Bez podatku VAT

zł260.22

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Seria 80 Seria długa
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. EBQ-4PR Węglik spiekany z powłoką Q. Wymiary wg DIN 844


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    80mm

    Długość fletu

    10

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207349

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    80 długie

    Średnica frezu

    5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844.

    Typ nosa kulkowego

    Frez kulisty z końcówką kulową

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat