zł251.98
Bez podatku VAT
zł309.94
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 96 - RFP-4WL Pokryte PM - Seria długa Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 95mm |
Długość fletu | 45mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140208155 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | EP720906 |
podziałka | precyzyjna |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 96 |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | js12 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe Obróbka zgrubna |