noscriptSwissTech 20.0 SCR LONG ROUGHING CUTTER-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 SCR LONG ROUGHING CUTTER-8% CO

SKU:

SWT1634320A

zł316.75

Bez podatku VAT

zł389.60

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Ostrza czołowe.
    Chwyt wg DIN 1835D.
    Tolerancja części tnącej js12.
    Tolerancja chwytu h6.
    Seria 43
    Seria długa Wymiary wg DIN 844


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    141mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140331907

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E2801200

    podziałka

    zgrubna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    43

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe