noscriptSwissTech 6mm HSS-COBALT PM L/S WELDON F/PRIPPER TiALN | Cromwell Tools

SwissTech

6mm HSS-COBALT PM L/S WELDON F/PRIPPER TiALN

SKU:

SWT1659606A

zł162.72

Bez podatku VAT

zł200.15

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 96 - RFP-4WL Pokryte PM - Seria długa Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    68mm

    Długość fletu

    24mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140208131

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EP720904

    podziałka

    precyzyjna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    96

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie frezowania

    Obróbka zgrubna