SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8% CHW WELDON'A DLUGI 8

SKU:

SWT1631808A

zł151.93

Bez podatku VAT

zł186.87

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Series 18 - Seria długa Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    88mm

    Długość fletu

    38mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140204508

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E2752080

    podziałka

    zgrubna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    18

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe Obróbka zgrubna