zł410.89
Bez podatku VAT
zł505.39
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 82 - Długość zwykła Wymiary wg DIN 844
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów produkcyjnych. Średnica cięcia do e8. Tolerancja chwytu h6.
RFQ-3*PR Węglik spiekany z powłoką Q
*Ilość urozmaiceń zależy od ilości ostrzy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 83mm |
Długość fletu | 22mm |
EAN | 5036140207424 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
podziałka | precyzyjna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Q-Coat |