SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY DROBNE ZEBY 16.0mm Q-C

SKU:

SWT1658216A

zł859.29

Bez podatku VAT

zł1056.93

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    Seria 82 - Długość zwykła Wymiary wg DIN 844
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów produkcyjnych. Średnica cięcia do e8. Tolerancja chwytu h6.
    RFQ-3*PR Węglik spiekany z powłoką Q
    *Ilość urozmaiceń zależy od ilości ostrzy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    92mm

    Długość fletu

    32mm

    EAN

    5036140207448

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    podziałka

    precyzyjna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat