zł65.83
Bez podatku VAT
zł80.97
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 15 - SHH-2WR HSS-Co 8% - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
Posiadają ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Średnica cięcia trzpienia do +0.04 -0.0. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 8mm |
EAN | 5036140204218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 3mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Półwykańczanie Profilowanie Rowków |