zł392.19
Bez podatku VAT
zł482.39
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 72 Długości standardowe
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.
EHQ-6*PR Węglik spiekany z powłoką Q
*Liczba zależy od ilości zębów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 72mm |
Długość fletu | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140207011 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 6mm |
Materiał | Pełnowęglikowe |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | AlTiN |
Zastosowanie frezowania | Półwykańczanie Profilowanie Rowków |